※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
超耐油密着ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(10m)
1箱(30m)
1箱(20m)
1箱(10m)
1箱(50m)
内径B(Φmm)
( 最小) 51.3
( 最小) 10
( 最小) 12.3
( 最小) 20.8
( 最小) 26.4
( 最小) 35
( 最小) 40
( 最小) 51.3
( 最小) 15.8
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10m)
注文コード
18946839
品番
FCVH-54 チョウタイユミッチャクフレキ
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)、パッキン:PP
質量(kg)
12.7
内径B(Φmm)
( 最小) 51.3
外径A(Φmm)
(最大)60.3
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:175、可動:319