曜日別特売

密着型被覆セミインターフレキ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(10m)注文コード18946884品番FSV-70 ミッチャクセミインターフレキ
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質(被膜)軟質塩化ビニル質量(kg)31.8使用温度範囲(℃)-39~+651巻長さ(m)10最小内径(Φmm)B:63.5最大外径(mm)A:76.3材質(ケーシング)亜鉛引鉄板湾曲半径(mm)(最小/内側)固定:300、可動:691
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする