曜日別特売
FSVH-28 チョウタイユミッチャクセミインターフレキ 超耐油密着ビニール被覆フレキ 大和電業 18946945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSVH-28 チョウタイユミッチャクセミインターフレキ 超耐油密着ビニール被覆フレキ 大和電業 18946945
FSVH-28 チョウタイユミッチャクセミインターフレキ 超耐油密着ビニール被覆フレキ 大和電業 18946945

超耐油密着ビニール被覆フレキ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(30m)
内径B(Φmm)( 最小) 26.4
内容量1箱(30m)注文コード18946945品番FSVH-28 チョウタイユミッチャクセミインターフレキ
参考基準価格(税別)¥74,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)質量(kg)24.9内径B(Φmm)( 最小) 26.4外径A(Φmm)(最大)33.4湾曲半径(mm)(最小/内側)固定:130、可動:283
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする