※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
超耐油密着ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(20m)
1箱(30m)
1箱(20m)
1箱(10m)
内径B(Φmm)
( 最小) 40
( 最小) 10
( 最小) 12.3
( 最小) 15.8
( 最小) 20.8
( 最小) 26.4
( 最小) 35
( 最小) 40
( 最小) 51.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20m)
注文コード
18946963
品番
FSVH-42 チョウタイユミッチャクセミインターフレキ
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
材質
ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)
質量(kg)
23.1
内径B(Φmm)
( 最小) 40
外径A(Φmm)
(最大)48.3
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:180、可動:425