曜日別特売

90°アングルコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18947006品番MA70-75 90°アングルコネクタ
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄寸法L1(mm)111.5長さL(mm)(締付前)104寸法B(mm)27内径ΦC(mm)60.8取付穴径(Φmm)薄鋼ねじA:77防塵防水性能IP67ねじの呼び薄鋼ねじA/電線管:CTC75対辺D(mm)95対辺D2(mm)95対角D1(mm)103対角D3(mm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする