曜日別特売

LFFフレキ用端末カラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)
内容量1個注文コード18947645品番MSE36-36 ストレートコネクタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,355
材質本体:亜鉛合金ダイカスト質量(g)224長さL(mm)(締付前)30.5寸法B(mm)18内径ΦC(mm)31.7取付穴径(Φmm)厚鋼ねじA:42防塵防水性能IP67管用平行ねじ呼び径厚鋼ねじA:G1・1/4厚鋼電線管ねじA:CTG36対辺D(mm)54対辺D2(mm)54対角D1(mm)58.5対角D3(mm)5835
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする