曜日別特売

アルミ分岐ボックス (防水)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法B(mm)21
材質本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒
寸法A(mm)38.4
内容量1個注文コード18947749品番MSN36-39 ネジナシカップリング
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒質量(g)272寸法A(mm)38.4寸法B(mm)21長さL(mm)(締付前)32.5寸法E(mm)48適合ねじ薄鋼電線管:CTC39内径ΦC(mm)33.1防塵防水性能IP67対辺D(mm)54対辺D2(mm)55対角D1(mm)58.5対角D3(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする