大和電業
ビニール・ブレード被覆フレキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1箱(50m)
1箱(30m)
1箱(20m)
1箱(10m)
内径B(Φmm)
( 最小) 10
( 最小) 12.3
( 最小) 15.8
( 最小) 20.8
( 最小) 26.4
( 最小) 35
( 最小) 40
( 最小) 51.3
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18948083
品番
NSP- 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,400
取付
(把手)ボルト、ナット
質量(g)
570
定格電圧(V)
600(Min:24)
定格電流(A)
30(Min:10mA)
取付板厚(mm)
(最大)4.5
端子
2×M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18948083
NSP- 4
85845706
NSP-4
インターロックプラグ
大和電業
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました