曜日別特売
HWC-5 ハンディーワイヤーカッタ フジ矢 18948598

HWC-5 ハンディーワイヤーカッタ フジ矢 18948598
HWC-5 ハンディーワイヤーカッタ フジ矢 18948598

ハンディーワイヤーカッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18948598品番HWC-5
参考基準価格(税別)¥7,670販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。

全長(mm)180質量(g)232切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4アズワン品番64-3209-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする