STECVSR2T 6X0.3R 2枚刃 エステックラジアスエンドミル S&K(三興製作所) 18948677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃 エステックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.3
内容量1本注文コード18948677品番STECVSR2T 6X0.3R
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高級粉末ハイスを採用しています。
コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。

材質高級粉末ハイス(STEC)刃長(mm)15刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6コーナーR(mm)0.3ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする