曜日別特売
DEH-45-T デスクヒーター アイリスオーヤマ 18948703

DEH-45-T デスクヒーター アイリスオーヤマ 18948703
DEH-45-T デスクヒーター アイリスオーヤマ 18948703
DEH-45-T デスクヒーター アイリスオーヤマ 18948703
DEH-45-T デスクヒーター アイリスオーヤマ 18948703

デスクヒーター

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18948703品番DEH-45-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290

【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。

ブラウン電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.8消費電力90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30安全装置抵抗付温度ヒューズ発熱体コードヒーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: デスクワーク

温度調整があればよかったと思う、また机の中も温まってしまうので値段が上がってもよいから改善が欲しい、遮熱板がしっかりしている物が良いかと思う。

対象商品 : 18948703
2022-01-21
用途: 真冬はだめだけど
株式会社遠藤製作所製造業

ファンフィーターやエアコンと併用なら冬も快適に過ごせます

1が参考にしています
2020-10-30
用途: 事務作業を行うデスクで
その他業種

注文翌日に届き感激です。膝から上の暖かさは満点です。もっと早く買えばよかった。
自席が南国♪天国♪
磁力が弱いため100均の「超」協力磁石を8ケテープで張り付けて補強しました。
3時間のタイマーがついているのも気が利いてると思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 18948703
2021-01-05
用途: オフィスワークにて使用
その他業種

こたつの弱くらいの温度で、快適です。
太ももが温まり、一人こたつ気分です。

1が参考にしています
対象商品 : 18948703
2019-04-09
用途: 勤務時
建設業・工事業

節電の観点から、冬は社内のエアコンが20℃設定で、足元が寒くて困っていました。このデスクヒーターは、自分の足元にあるので、調節で足元を暖めるのにちょうどいい温度になります。購入してよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18948703
2018-11-26
用途: デスク作業時に利用。
その他業種

窓際にデスクを設置しているため壁から冷気が伝わり大変寒い思いをしていましたが、足元が暖かくなったことで快適になりました。欲を言うと同梱の毛布かもう少し長ければなおあったかいこ思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18948703
2022-02-09
用途: 事務机作業時の防寒対策に
東京都公立大学法人東京都立大学教育・研究機関

天板が中途半端に引き出しよりやや大きいため、段差ができてがたつきが生じる。そのため引き出しを開けるときに手で押さえて開けるよう気をつけないと、すぐ外れてしまうのでうっとおしい。これならもう少し思い切って大きくしてくれた方が使いやすい。あと他のレビューにもありましたがマグネットが弱いです。さらにぜいたくを言うなら暖かさが2段階程度切替えられるようになったら嬉しいかな。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 18948703
2017-12-01
用途: 事務机下
農・林・水産業

暖かいです。 フリースカバーもついていてまるでこたつの用です。
座る時にカバーを引っ張ってしまって外れるのが難点です。
自分が気を付ければ良い事なのですが・・・

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする