VS2T 21.2 2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 18948738

2枚刃 ショート刃エンドミル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)21.2刃長(mm)45注文コード18948738品番VS2T 21.2
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)45全長(mm)115シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)21.2刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18950287
2019-03-04
用途: Oリングの溝加工
製造業

安いので少し心配でしたが、極、極普通に加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする