S&K(三興製作所)
2枚刃 ショート刃エンドミル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
25.4
刃長(mm)
50
注文コード
18949079
品番
VS2T 25.4
参考基準価格(税別)
¥25,160
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
50
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25.4
刃数
2
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03