山崎実業
片手でカットマグネット挟み込み式キッチンペーパーホルダー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18953615
品番
1450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット ストッパー・滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
400
備考
使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×2.2×9.7(1つあたり)
適応寸法(cm)
キッチンペーパーロールの直径:15以内/芯の直径:3.6以上
注意
※キッチンペーパーロールは付属しておりません。