曜日別特売
1442 オーブンレンジラック タワー ホワイト 山崎実業 18954017

1442 オーブンレンジラック タワー ホワイト 山崎実業 18954017
1442 オーブンレンジラック タワー ホワイト 山崎実業 18954017
1442 オーブンレンジラック タワー ホワイト 山崎実業 18954017
1442 オーブンレンジラック タワー ホワイト 山崎実業 18954017
1442 オーブンレンジラック タワー ホワイト 山崎実業 18954017

オーブンレンジラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード18954017品番1442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
6,200
付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンホワイト質量(g)4300耐荷重(kg)25(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×40×16.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×40×15.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする