曜日別特売
FW-E53-SPB 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース 18954175

FW-E53-SPB 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース 18954175
FW-E53-SPB 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース 18954175
FW-E53-SPB 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース 18954175
FW-E53-SPB 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース 18954175
FW-E53-SPB 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース 18954175
FW-E53-SPB 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース 18954175
FW-E53-SPB 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース 18954175
FW-E53-SPB 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース 18954175
FW-E53-SPB 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース 18954175

黒のコードリール50m屋外用アース付

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード18954175品番FW-E53-SPB
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。
唯一無二のブラックボディのコードリール!
ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!
持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。

用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363電線長さ(m)50仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わない物を使用すると、屋外用(防雨型)にはなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする