超硬ロングホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)107
内容量1個注文コード18954410品番LST-22
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥4,499
販売価格(税別)
4,090

有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能
排出性が良いため、切削スピードが速い!
切り屑4分割のため、切れ味抜群
超硬チップ差込式のため、耐久性抜群

用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107質量(g)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
注意
※切削に衝撃の出やすい異形材料(パイプ、デッキプレート、交叉穴、端穴等)は力をゆるめてゆっくり切断すること
※重ね切りなど特別な穴あけは1枚づつ穴あけ毎に切り屑を除去する
※センタードリル貫通後、ホールソー刃の被削材へのあたり始めは、回転速度を落としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする