FFB2T 1.15R 2枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 18955153

2枚刃ボールエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)2.3
2.3
1.9
1.1
1.3
1.7
2.7
2.9
3.1
3.3
3.7
3.9
4.1
4.3
4.7
4.9
5.1
5.3
5.7
5.9
6.1
6.3
6.7
6.9
7.1
7.3
7.5
7.7
7.9
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)4
全長(mm)55
内容量1本注文コード18955153品番FFB2T 1.15R
参考基準価格(税別)¥10,060販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質高コバルトハイス(SKH57)刃長(mm)4全長(mm)55シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.3寸法R(mm)1.15刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする