S&K(三興製作所)
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
18
18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
52
6
10
15
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
120
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18955659
品番
BE2T 9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,950
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
52
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
18
ボール半径R(mm)
9
刃数
2
ねじれ角(°)
25