曜日別特売
BE2T 10R 2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 S&K(三興製作所) 18955677

2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
20
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)55
内容量1本注文コード18955677品番BE2T 10R
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質高コバルトハイス(SKH57)刃長(mm)55全長(mm)140シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20ボール半径R(mm)10刃数2ねじれ角(°)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする