曜日別特売
BE2T 15.5R 2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 S&K(三興製作所) 18955783

2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)31
31
32
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
22
24
25
26
27
28
29
30
33
34
35
36
37
38
39
40
45
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)80
内容量1本注文コード18955783品番BE2T 15.5R
参考基準価格(税別)¥81,380販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質高コバルトハイス(SKH57)刃長(mm)80全長(mm)190シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)31ボール半径R(mm)15.5刃数2ねじれ角(°)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする