S&K(三興製作所)
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
38
38
38
37
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
39
40
45
シャンク径(Φmm)
32
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
95
6
10
15
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
120
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18955853
品番
BE2T 19R
参考基準価格(税別)
¥127,580
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
95
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
38
ボール半径R(mm)
19
刃数
2
ねじれ角(°)
25