S&K(三興製作所)
2枚刃超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
18956054
品番
GVR2T 8X1R
参考基準価格(税別)
¥18,180
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
コーナR加工や曲面切削加工に最適。
コーナ欠け防止にも活用できます。
焼きばめシステム対応。
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
寸法R(mm)
1
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03
コーナR許容差(mm)
+0.04~0