GVR2T 10X2R 2枚刃超硬ラジアスエンドミル S&K(三興製作所) 18956115

2枚刃超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10注文コード18956115品番GVR2T 10X2R
参考基準価格(税別)¥23,410販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コーナR加工や曲面切削加工に最適。
コーナ欠け防止にも活用できます。
焼きばめシステム対応。

刃長(mm)25全長(mm)90シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10寸法R(mm)2材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする