S&K(三興製作所)
4枚刃 シグマリードエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
25
15
20
25
30
35
40
45
50
55
全長(mm)
90
65
75
90
95
110
115
130
140
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18956289
品番
シグマM 10.0
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
25
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
刃数
4
ねじれ角(°)
55~45
外径許容差(mm)
0~-0.03