S&K(三興製作所)
4枚刃 シグマリードエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
40
15
20
25
30
35
40
45
50
55
全長(mm)
115
65
75
90
95
110
115
130
140
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18956316
品番
シグマM 15.0
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
40
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
刃数
4
ねじれ角(°)
55~45
外径許容差(mm)
0~-0.03