曜日別特売
シグマL 10.0 4枚刃 シグマリードエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所) 18956404

4枚刃 シグマリードエンドミル ロング刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)45
全長(mm)110
内容量1本注文コード18956404品番シグマL 10.0
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ΣMのロング刃長です。
不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。

材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)45全長(mm)110シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10刃数4ねじれ角(°)50~40外径許容差(mm)+0.03~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする