VS4T 57X42 4枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 18956989

4枚刃 ショート刃エンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)57
シャンク径(Φmm)42
刃長(mm)85
全長(mm)185
内容量1本注文コード18956989品番VS4T 57X42
参考基準価格(税別)¥153,480販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2~50)

材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)85全長(mm)185外径許容差(mm)+0.03~0刃数4シャンク径(Φmm)42刃径(Φmm)57ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする