※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
4枚刃テーパエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
片角θ
5°
全長(mm)
60
注文コード
18960394
品番
TES4T 4X5°
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・全長
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
4
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
4
大径(Φmm)
6.10
片角θ
5°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0~-0.03
テーパ片角許容差(分)
0~-10
片角(°)
5