※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
4枚刃テーパエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
片角θ
0.5°
注文コード
18960699
品番
TES4T 10X0.5°
参考基準価格(税別)
¥13,360
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・全長
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
小径(Φmm)
10
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
4
大径(Φmm)
10.44
片角θ
0.5°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0~-0.03
テーパ片角許容差(分)
0~-10
片角(°)
0.5