曜日別特売
C-VS2T 6.0 Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 18962257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
6
1
1.5
2
2.5
3.5
4
4.5
5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)12
全長(mm)60
内容量1本注文コード18962257品番C-VS2T 6.0
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
刃長(mm)12全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする