C-VS4T 4.0 Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 18962677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
4
3.5
3
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
13.5
14
14.5
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)12
全長(mm)60
内容量1本注文コード18962677品番C-VS4T 4.0
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
刃長(mm)12全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)4材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする