S&K(三興製作所)
Cコーティング ステンレス溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8.5
8.5
8.5
3
3.5
4
5
5.5
6
7
7.5
8
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
18
5
6
8
9
14
16
18
20
22
24
30
35
40
45
50
55
全長(mm)
80
55
60
70
80
90
95
115
125
145
150
160
165
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18963535
品番
C-SUSアルファ 8.5
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
18
刃数
3
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8.5
材質
高コバルトハイス(SKH57)
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0~-0.04