S&K(三興製作所)
Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
19
20
25
30
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
8
4
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
55
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18963973
品番
C-FFB2T 2R
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
2
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃数
2
表面処理
Cコーティング
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03