曜日別特売
C-FFB2T 15R Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 18964156

Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)30
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)55
内容量1本注文コード18964156品番C-FFB2T 15R
参考基準価格(税別)¥60,110販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
刃長(mm)55全長(mm)180シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)30ボール半径R(mm)15材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする