曜日別特売
C-アルファH 10.0 Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ S&K(三興製作所) 18964646

Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
10
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
40
45
50
外径(Φmm)10
10
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)10
柄径(Φmm)10
内容量1本注文コード18964646品番C-アルファH 10.0
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
外径(Φmm)10柄径(Φmm)10刃長(mm)18刃数4全長(mm)80材質コバルトハイス(HS-Co)シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理C(TiN)コーティング首長(mm)-ねじれ角(°)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする