S&K(三興製作所)
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
外径(Φmm)
10
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
25
32
42
柄径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
25
32
42
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965039
品番
C-アルファHM 10.0
参考基準価格(税別)
¥14,970
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
柄径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
刃数
4
全長(mm)
90
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
C(TiN)コーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
35