C-アルファHM 12.0 Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃 S&K(三興製作所) 18965048

Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
外径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
柄径(Φmm)12
内容量1本注文コード18965048品番C-アルファHM 12.0
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外径(Φmm)12柄径(Φmm)12刃長(mm)35刃数4全長(mm)110材質コバルトハイス(HS-Co)シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理C(TiN)コーティング首長(mm)-ねじれ角(°)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする