S&K(三興製作所)
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
外径(Φmm)
15
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
25
32
42
柄径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
25
32
42
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965066
品番
C-アルファHM 15.0
参考基準価格(税別)
¥22,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
15
柄径(Φmm)
16
刃長(mm)
45
刃数
4
全長(mm)
120
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
表面処理
C(TiN)コーティング
首長(mm)
15
ねじれ角(°)
35