C-アルファHM 18.0 Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃 S&K(三興製作所) 18965084

Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)18
外径(Φmm)18
シャンク径(Φmm)16
柄径(Φmm)16
内容量1本注文コード18965084品番C-アルファHM 18.0
参考基準価格(税別)¥26,610販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外径(Φmm)18柄径(Φmm)16刃長(mm)50刃数4全長(mm)120材質コバルトハイス(HS-Co)シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)18表面処理C(TiN)コーティング首長(mm)-ねじれ角(°)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする