S&K(三興製作所)
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
外径(Φmm)
10
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
20
25
32
42
柄径(Φmm)
10
10
12
16
20
25
32
42
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965188
品番
C-アルファM 10.0
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
柄径(Φmm)
10
刃長(mm)
35
刃数
4
全長(mm)
100
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30