S&K(三興製作所)
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
外径(Φmm)
12
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
32
42
柄径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
32
42
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965197
品番
C-アルファM 12.0
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
柄径(Φmm)
12
刃長(mm)
45
刃数
4
全長(mm)
125
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30