アームスシステム
実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
18965625
品番
AR-Z2-48
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率
7~45倍
セット内容
双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)
質量(kg)
4.1
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10倍
対物レンズ
0.7~4.5倍
視野
20
鏡体機能
双眼ズーム式
架台
200×255×27