曜日別特売
SK-500B(7630-00) デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 18965704

 

SK-500B(7630-00) デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 18965704
SK-500B(7630-00) デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 18965704
SK-500B(7630-00) デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 18965704

デジタル気圧計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード18965704品番SK-500B(7630-00)
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。
600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。
視認性の高い赤色LED採用。
豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。
RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。
上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。

測定範囲600.00hPa~1100.00hPa付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル質量(kg)3出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)電源DC9V(専用ACアダプタ)精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)センサーピエゾ抵抗式圧力センサ分解能0.01hPa使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)表示機能7セグメント赤色LED、6桁表示サンプリング(秒)約1
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※以下のような場所を避け、水平に設置してください。
・可燃ガス、爆発性ガスや腐食性ガスがある場所
・直射日光が当たる場所や熱器具の近く
・エアコンなどの風が直接当たる場所
・振動のある場所
・使用環境条件(-10~50℃、85%rh以下、ただし結露なきこと)を超える場所
・電気的ノイズがある場所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする