DG-K-Φ0.32-100m 被覆熱電対素線 佐藤計量器製作所 18965808

被覆熱電対素線

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
長さ(m)100
耐熱温度(℃)400
内容量1巻注文コード18965808品番DG-K-Φ0.32-100m
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

特注センサ(K熱電対)

耐熱温度(℃)400質量(kg)約0.6長さ(m)100被覆シリカガラス繊維素線径(mm)Φ0.32素線の種類K
注意
※先端溶接、ASTMミニチュアコネクタは付いておりません。必要な場合は別途費用が発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする