N-REアルファ 28X56 Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ S&K(三興製作所) 18965888

Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)28
外径(Φmm)28
シャンク径(Φmm)25
柄径(Φmm)25
内容量1本注文コード18965888品番N-REアルファ 28X56
参考基準価格(税別)¥39,670販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。
用途に合わせて4種類の刃長をご用意。

外径(Φmm)28柄径(Φmm)25材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)56刃数5全長(mm)166シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)28表面処理Nコーティング首長(mm)-ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする