S&K(三興製作所)
Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
外径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
32
柄径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
32
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18966168
品番
N-REアルファ 12X60
参考基準価格(税別)
¥26,640
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。
用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
外径(Φmm)
12
柄径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
60
刃数
4
全長(mm)
146
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
Nコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30