S&K(三興製作所)
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2.6
2.6
2.6
0.6
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
シャンク径(Φmm)
6
3
4
6
8
10
ボール半径R(mm)
1.3
1.3
1.3
0.3
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.35
1.4
1.45
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3.05
3.1
3.2
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
3.85
3.9
3.95
4.05
4.1
4.15
4.2
4.25
4.3
4.35
4.4
4.45
4.55
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
4.95
全長(mm)
60
50
60
70
80
90
100
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18967367
品番
SA-GCBE 1.3R
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
高速加工も可能。
焼きばめシステム対応。
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.6
ボール半径R(mm)
1.3
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03