SA-GCBE 1.45R SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 18967394

SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)2.9
2.9
0.6
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
シャンク径(Φmm)6
ボール半径R(mm)1.45
1.45
0.3
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3.05
3.1
3.2
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
3.85
3.9
3.95
4.05
4.1
4.15
4.2
4.25
4.3
4.35
4.4
4.45
4.55
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
4.95
全長(mm)60
内容量1本注文コード18967394品番SA-GCBE 1.45R
参考基準価格(税別)¥17,990販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
高速加工も可能。
焼きばめシステム対応。

刃長(mm)6全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.9ボール半径R(mm)1.45材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする