本体
クロシオ
NewオープンシューズボックスW45
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18967990
品番
39447
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
天然木製のおしゃれな脚付き。
底板の下は約11cmの空間があり、湿気がこもりにくく靴を置くこともできます。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板、脚=天然木
質量(kg)
約18.5
棚
固定棚2ヶ所、可動棚3枚(3ヶ所移動)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×36×104.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません